Beli Arbor Gerinda di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Drill Chuck Arbor (Adapter Chuck Bor)
    Mulai

    Rp99.900

    KRISBOW Drill Chuck Arbor (Adapter Chuck Bor)
    Deskripsi:
    Drill Chuck Arbor MT2 X B16 adalah alat yang digunakan pada mensin bor sebagai aksesoris utama untuk memegang mata bor. Alat ini digunakan untuk memegang mata bor saat dilakukan pengeboran sehingga dapat digunakan pada putaran tinggi tanpa perlu khawatir mata bor yang digunakan terlepas. Alat ini dikencangkan dengan secara manual dengan menggunakan pin Chuck. Drill Chuck Arbor ini mempunyai dimensi 112x16x16mm. Drill Chuck Arbor sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  2. TRUSCO Chuck Arbor (Arbor Kepala Bor)
    40%
    Mulai

    Rp889.900

    TRUSCO Chuck Arbor (Arbor Kepala Bor)
    Deskripsi:
    -Used in drill press and lathes, and use drill chuck etc. attached to arbor like sleeve and socket.
    atribut:
    • External Taper Bit: MT3
    • Connection Taper: JT4
    • Total Length: 141.0mm
    • Material: Chromium Molybdenum Steel (Scm415), A Quenching Polished Item.
  3. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  4. PFERD Arbor BO6/6 3-10
    Mulai

    Rp299.900

    PFERD Arbor BO6/6 3-10
    Deskripsi:
    ARBOR POLINOX FOAM BO6/6 3-10MM 297650 adalah al at berbentuk batang dengan ujung pengunci yang berfungsi untuk memegang amplas / gerinda saat digunakan. Arbor ini mempunyai ukuran shank diameter sebesar 6 MM dan clamping 3-10 MM . Alat ini biasa digunakan untuk aplikasi penghalusan bagian sudut atau permukaan benda kerja . Ke lebihan dari arbor ini adalah mengurangi waktu set up mesin denga n cepat, amplas / gerinda pada arbor dapat segera diganti tanpa harus me lepaskan arbor dari air die grinder.Arbor ini banyak digunakan di industri, bengkel, atau konstruksi.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 25x1x6
    • Item: Arbor
    • Type: Accessories
  5. TRUSCO Chuck Arbor (Arbor Kepala Bor)
    45%
    Mulai

    Rp579.900

    TRUSCO Chuck Arbor (Arbor Kepala Bor)
    atribut:
    • Material: Chromium molybdenum steel (SCM415), Quenched and ground product
    • Connection Taper: JT6
  6. KRISBOW Arbor for Holesaw
    Mulai

    Rp62.900

    KRISBOW Arbor for Holesaw
    Deskripsi:
    Arbor 11 mm for Hole Saw 32 ~ 152 mm
  7. BIG Jacob Taper Arbor (Arbor Pisau Frais)
    15%
    Mulai

    Rp849.900

    BIG Jacob Taper Arbor (Arbor Pisau Frais)
    atribut:
    • Suitable Model: For DT24
  8. TRUSCO Chuck Arbor Hardening Abrasive Article (Arbor Kepala Bor)
    64%
    Mulai

    Rp409.900

    TRUSCO Chuck Arbor Hardening Abrasive Article (Arbor Kepala Bor)
    atribut:
    • Material: Chromium Molybdenum Steel (SCM415) Quenched and Ground Product
  9. MILWAUKEE Arbor Extension
    Mulai

    Rp449.900

    MILWAUKEE Arbor Extension
    Deskripsi:
    Arbor extensions attach to an existing arbor to extend the reach of a hole saw or hole cutter. Arbor adapters allow you to attach an arbor to a tool without a drill chuck, such as an angle grinder. Arbors attach to a hole saw or hole cutter to hold the item in the drill.
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Arbor Shank Style: Hex
  10. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  11. Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp13.900

  12. York Medium Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Mulai

    Rp269.900

    York Medium Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Deskripsi:
    These are our own brand of white aluminium oxide vitrified grinding wheels. They are a general purpose wheel suitable for sharpening high speed steel (HSS) tools and grinding most steels. They offer cool and burn free cutting and excellent wheel life all at a very competitive price. All with 31.75mm bore, supplied with 1inch, 7/8inch, 3/4inch, 5/8inch and 1/2inch bore nylon bushes. All York grinding wheels are supplied in a unique storage box, which helps prevent chipping and other accidental damage. Spare cases available. Type 1: Straight grinding wheels. Note: Truing recommended before first use.
    atribut:
    • Bond Type: Vitrified
    • Bore (mm): 31.75
  13. PFERD Arbor Bo6/6 0-4mm
    Mulai

    Rp309.900

    PFERD Arbor Bo6/6 0-4mm
    Deskripsi:
    ARBOR BO6/6 0-4MM 219119 adalah alat berbentuk b atang ekstension dengan ujung pengunci yang berfungsi untuk memegang amp las / gerinda saat digunakan. Arbor ini mempunyai ukuran shank di ameter sebesar 6 MM yang biasa digunakan untuk aplikasi slot grinding. Kelebihan dari arbor ini adalah mengurangi waktu set up mesin de ngan cepat, amplas / gerinda pada arbor dapat segera diganti tanpa harus melepaskan arbor dari air die grinder.Arbor ini banyak digunakan di industri, bengkel, atau konstruksi. Benefit Can be clamp from 0-4mm thickness
    atribut:
    • Item: Arbor
    • Type: Arbor
    • Dimensions (mm): 4x2x2
  14. PFERD Arbor Bo6/10 0-4mm
    Mulai

    Rp309.900

    PFERD Arbor Bo6/10 0-4mm
    Deskripsi:
    ARBOR BO6/10 0-4MM 219140 adalah alat berbentuk batang ekstension dengan ujung pengunci yang berfungsi untuk memegang a mplas / gerinda saat digunakan. Arbor ini mempunyai ukuran shank diameter sebesar 6 MM yang biasa digunakan untuk aplikasi slot grindin g. Kelebihan dari arbor ini adalah mengurangi waktu set up mesin dengan cepat, amplas / gerinda pada arbor dapat segera diganti tanpa har us melepaskan arbor dari air die grinder.Arbor ini banyak digunak an di industri, bengkel, atau konstruksi. Benefit For radii surface
    atribut:
    • Dimensions (mm): 4x2x2
    • Type: Arbor
    • Item: Arbor
  15. TRUSCO Chuck Arbor (Arbor Kepala Bor)
    41%
    Mulai

    Rp999.900

    TRUSCO Chuck Arbor (Arbor Kepala Bor)
    Deskripsi:
    It is used when making Jacob Steper (JT) for milling machines and machining centers.
    atribut:
    • Total Length (mm): 70
    • Taper: JT 6
  16. Vertex Drill Chuck Arbor R8, MT, C (Adapter Chuck Bor)
    Mulai

    Rp109.900

  17. Kennedy Arbor for Holesaw
    Mulai

    Rp78.900

    Kennedy Arbor for Holesaw
    Deskripsi:
    Precision machined and threaded, guaranteeing a smooth secure fit to all popular brands of holesaws. Made from alloy steel. Suitable for use with all power tools.
    atribut:
    • Pilot Included: Pilot Included
    • Shank Shape: Hexagonal
    • Accessory Type: Hole Saw Arbor
  18. Vertex Test Arbor (Arbor Penyelarasan)
    Mulai

    Rp7.099.900

    Vertex Test Arbor (Arbor Penyelarasan)
    Deskripsi:
    Test Arbor.
    atribut:
    • Length (mm): 250
Daftar Harga Arbor Gerinda Terbaru October 2026
KRISBOW Drill Chuck Arbor (Adapter Chuck Bor)Rp99.900
TRUSCO Chuck Arbor (Arbor Kepala Bor)Rp889.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
PFERD Arbor BO6/6 3-10Rp299.900
TRUSCO Chuck Arbor (Arbor Kepala Bor)Rp579.900
KRISBOW Arbor for HolesawRp62.900
BIG Jacob Taper Arbor (Arbor Pisau Frais)Rp849.900
TRUSCO Chuck Arbor Hardening Abrasive Article (Arbor Kepala Bor)Rp409.900
TRUSCO Chuck Arbor Hardening Abrasive Article (Arbor Kepala Bor)Rp279.900
TRUSCO Chuck Arbor Hardening Abrasive Article (Arbor Kepala Bor)Rp509.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)